Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30805415 TL30BGYRXXAXQD - 30805415

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 4

  • Farbe Licht 1 - grün

  • Farbe Licht 2 - gelb

  • Farbe Licht 3 - rot

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007085961

Artikelnummer

TUK30805415

Herstellernummer

30805415

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

4

Farbe Licht 1:

grün

Farbe Licht 2:

gelb

Farbe Licht 3:

rot

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

12...30 V

Lautstärke:

90 dB

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4X

Höhe:

203.6 mm

Breite:

30 mm

Tiefe:

30 mm

Außendurchmesser:

30 mm

Torretta luminosa TL30; alloggiamento nero: indicatore acustico a 3 colori; tensione: 12-30 V cc; classificazione ambientale: IP65; ingresso: bimodale; colori: verde giallo rosso; connettore QD integrale M12 a 5 pin