TURCK BANNER SRL - TUK30805232 HLS27DW1130CPWM - 30805232
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...30 V
Breite - 38.1 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007085923
Artikelnummer
TUK30805232
Herstellernummer
30805232
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...30 V
Breite:
38.1 mm
Höhe/Tiefe:
38.1 mm
Länge:
1216 mm
Außendurchmesser:
38.1 mm
Illuninatore Strip per aree pericolose HLS27; Lunghezza: 1130 mm; Dimmerazione PWM; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP66; IP67; Colore: Bianco; Cavo ITC-ER a 3 fili da 2 m (6,5 piedi)


