Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30805102 WLS27XDW710HSQ - 30805102

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30805102 WLS27XDW710HSQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007085909

Artikelnummer

TUK30805102

Herstellernummer

30805102

Hersteller

TUK

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

27 mm

Höhe/Tiefe:

27 mm

Länge:

773.5 mm

Durchmesser:

27 mm

Illuninatore Strip da lavoro WLS27; Finestra diffusa pesante; Lunghezza: 710 mm; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP66; IP67; IP69K; Colore: Bianco neutro; QD integrale M12 a 4 pin