TURCK BANNER SRL - TUK30804946 TL505AKQ - 30804946

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 6
Lautstärke - 92 dB
Schutzart (IP) - IP50
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Höhe - 282.1 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007085862
Artikelnummer
TUK30804946
Herstellernummer
30804946
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
6
Lautstärke:
92 dB
Schutzart (IP):
IP50
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
282.1 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Schutzart (NEMA):
13
Farbe Licht 1:
sonstige
Betriebsspannung DC:
18...30 V
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


