TURCK BANNER SRL - TUK30804944 TL503AKQ - 30804944

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Lautstärke - 92 dB
Schutzart (IP) - IP50
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Höhe - 200.7 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007085848
Artikelnummer
TUK30804944
Herstellernummer
30804944
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Lautstärke:
92 dB
Schutzart (IP):
IP50
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
200.7 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Schutzart (NEMA):
13
Farbe Licht 1:
sonstige
Betriebsspannung DC:
18...30 V
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


