TURCK BANNER SRL - TUK30804909 TL504KQ - 30804909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Höhe - 210.6 mm
Außendurchmesser - 50 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007085824
Artikelnummer
TUK30804909
Herstellernummer
30804909
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
210.6 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Schutzart (NEMA):
13
Farbe Licht 1:
sonstige
Betriebsspannung DC:
18...30 V
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


