TURCK BANNER SRL - TUK3080481 T30UXIAQ8 - 3080481
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Messbereich Länge - 100...1000 mm
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
2000007085756
Artikelnummer
TUK3080481
Herstellernummer
3080481
Hersteller
TUK
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Messbereich Länge:
100...1000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige


