Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3080471 T30UXUBQ8 - 3080471

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3080471 T30UXUBQ8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Messbereich Länge - 200...2000 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Breite des Sensors - 40.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007085725

Artikelnummer

TUK3080471

Herstellernummer

3080471

Hersteller

TUK

Ausführung des Analogausgangs:

0 V ... 10 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Messbereich Länge:

200...2000 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Breite des Sensors:

40.2 mm

Höhe des Sensors:

63.6 mm

Länge des Sensors:

45.2 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Versorgungsspannung:

12...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Serie T30UX con uscita analogica; intervallo: 200 mm - 2 m; ingresso: 12-30 V cc; uscita analogica: 0-10 V cc; QD integrale M12 a 4 pin