Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30804296 S22AMTSGRCQ - 30804296

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Versorgungsspannung - 10...30 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007085671

Artikelnummer

TUK30804296

Herstellernummer

30804296

Hersteller

TUK

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

27.3 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

40.2 mm

Länge des Sensors:

27.3 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Serie S22 Pro Touch: sensore touch RGB a 2 colori; Tensione: 10-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67 IP69K; Ingresso/uscita: bimodale, NO, momentaneo; Colori: verde rosso; QD integrale M12 a 5 pin