TURCK BANNER SRL - TUK30804241 S22L2SRGB7T - 30804241
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007085657
Artikelnummer
TUK30804241
Herstellernummer
30804241
Hersteller
TUK
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Farben:
7
Eingebautes Akustiksignal:
ja
Serie S22 Pro: indicatore RGB a 7 colori; Tensione: 10-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67 IP69K; Ingresso: bimodale; Colori: multicolore; Cablaggio con terminale a 5 viti


