TURCK BANNER SRL - TUK30803796 TL70GYBRAQ - 30803796

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 5
Lautstärke - 92 dB
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Höhe - 318.3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007085626
Artikelnummer
TUK30803796
Herstellernummer
30803796
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
5
Lautstärke:
92 dB
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
318.3 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
blau
Farbe Licht 4:
rot
Betriebsspannung DC:
12...30 V
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm


