Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30803280 LTF24KC2LDQ - 30803280

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30803280 LTF24KC2LDQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Messbereich Länge - 50...24000 mm

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Breite des Sensors - 38 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007085602

Artikelnummer

TUK30803280

Herstellernummer

30803280

Hersteller

TUK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Messbereich Länge:

50...24000 mm

Versorgungsspannung:

12...30 V

Breite des Sensors:

38 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

66 mm

Länge des Sensors:

68.7 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Lichtlaufzeit

Schutzart (NEMA):

6

Spannungsart:

DC

Vorausfallmeldung:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Sensore laser a tempo di volo diffuso; Gamma: 50-24000 mm; Ingresso: 12-30 V cc; Uscita 1: NPN/PNP configurabile; IO-Link; Uscita 2: NPN/PNP configurabile; Laser di classe 2; QD integrale M12