Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30803232 SGSSA4-400Q8 - 30803232

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 1200 mm

  • Höhe des Sensors - 1306.35 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 8 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007085596

Artikelnummer

TUK30803232

Herstellernummer

30803232

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

1200 mm

Höhe des Sensors:

1306.35 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

8 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

400 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Länge des Sensors:

56.9 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

52 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

12 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Sistema a griglia di sicurezza SGS, ricetrasmettitore attivo; raggi: 4; risoluzione: 400 mm; portata: 0,5-8 m; QD integrale M12 a 8 pin; avvio/riavvio automatico/manuale, EDM; hardware di montaggio ordinato separatamente