TURCK BANNER SRL - TUK30802875 Q4XTULAF500-Q8 - 30802875
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Messbereich Länge - 25...500 mm
Versorgungsspannung - 12...30 V
Breite des Sensors - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007085510
Artikelnummer
TUK30802875
Herstellernummer
30802875
Hersteller
TUK
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Messbereich Länge:
25...500 mm
Versorgungsspannung:
12...30 V
Breite des Sensors:
18 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
57.5 mm
Länge des Sensors:
43.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
DC
Vorausfallmeldung:
ja
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige


