TURCK BANNER SRL - TUK30802682 T18-2VPFF200-Q8 - 30802682
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...200 mm
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 200 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja
Packung
1 ST
EAN
0662488018764
Artikelnummer
TUK30802682
Herstellernummer
30802682
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...200 mm
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
200 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
31.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Reaktionszeit:
1.5 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
624 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67


