TURCK BANNER SRL - TUK30802658 T18-2VPFF50-Q8 - 30802658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Tastweite - 0...50 mm
Max. Schaltabstand - 50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
2000007085480
Artikelnummer
TUK30802658
Herstellernummer
30802658
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
0...50 mm
Max. Schaltabstand:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Vorausfallmeldung:
ja
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
30 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Länge des Sensors:
31.5 mm
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Reaktionszeit:
1.5 ms
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
ja
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Wellenlänge des Sensors:
624 nm
Ein TURCK BANNER SRL Produkt
Entdecken Sie die TURCK BANNER SRL-Serie


