TURCK BANNER SRL - TUK30802640 T18-2VPDL-Q8 - 30802640
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...750 mm
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 750 mm
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007085466
Artikelnummer
TUK30802640
Herstellernummer
30802640
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...750 mm
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
750 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
31.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
1.5 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
624 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V


