Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30802637 T18-2VNDL-Q8 - 30802637

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...750 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Max. Schaltabstand - 750 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007085459

Artikelnummer

TUK30802637

Herstellernummer

30802637

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...750 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Max. Schaltabstand:

750 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

31.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Reaktionszeit:

1.5 ms

Wellenlänge des Sensors:

624 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Serie T18-2: Riflettente diffuso con potenziometro; Gamma: 750 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscite: NPN complementare; QD integrale M12 a 4 pin