Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30802625 T18-2VNLP-Q8 - 30802625

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 6000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007085442

Artikelnummer

TUK30802625

Herstellernummer

30802625

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

6000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

ja

Reaktionszeit:

1.5 ms

Durchmesser Sensor:

18 mm

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

31.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

624 nm

Schutzart (NEMA):

6P

Serie T18-2: Riflettore polarizzato; Portata: 6 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscite: NPN complementare; QD integrale M12 a 4 pin