Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30802619 T18-2NAES-Q8 - 30802619

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 25000 mm

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007085428

Artikelnummer

TUK30802619

Herstellernummer

30802619

Hersteller

TUK

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

25000 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

31.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

624 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Serie T18-2: Emettitore con potenziometro; Portata: variabile fino a 25 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscite: nessuna; QD integrale M12 a 4 pin