TURCK BANNER SRL - TUK30802607 T18-2VPRL-Q8 - 30802607
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 25000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Vorausfallmeldung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000006734587
Artikelnummer
TUK30802607
Herstellernummer
30802607
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
25000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Vorausfallmeldung:
ja
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
31.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
1.5 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
624 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


