Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30802457 QS18K6AF250Q8 - 30802457

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...250 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 250 mm

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007085398

Artikelnummer

TUK30802457

Herstellernummer

30802457

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...250 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

250 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

49.5 mm

Länge des Sensors:

31.1 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Reaktionszeit:

2.8 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

WORLD-BEAM: Campo regolabile; Portata: 250 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita 1: Push/Pull con IO-Link; Uscita 2: PNP/NPN configurabile; QD integrale M12