Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30802151 K50L2RGB7AL1Q - 30802151

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30802151 K50L2RGB7AL1Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 7

  • Montageart - Einbau

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006451125

Artikelnummer

TUK30802151

Herstellernummer

30802151

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

7

Montageart:

Einbau

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Eingebautes Akustiksignal:

ja