Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30802139 K30L2RGB7 - 30802139

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007085367

Artikelnummer

TUK30802139

Herstellernummer

30802139

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Farben:

7

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Serie K30 EZ-LIGHT: Indicatore RGB a 7 colori K30L2; Tensione: 10-30 V cc; Alloggiamento: Policarbonato; IP67 IP69K; Ingresso: Bimodale; Colori: Multicolore; Cavo integrale da 2 m (6,5 piedi)