TURCK BANNER SRL - TUK30802094 WLS27CWGRYB5-0570DS24Q - 30802094
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24...24 V
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007085329
Artikelnummer
TUK30802094
Herstellernummer
30802094
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
642.5 mm
Breite:
27 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Durchmesser:
27 mm


