Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30802091 WLS27XWGRYB5-0850DS24Q - 30802091

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30802091 WLS27XWGRYB5-0850DS24Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007085299

Artikelnummer

TUK30802091

Herstellernummer

30802091

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

914.5 mm

Breite:

27 mm

Höhe/Tiefe:

27 mm

Durchmesser:

27 mm

Illuninatore Strip multicolore WLS27; Lunghezza: 850 mm; Tensione: 24 V CC; Grado di protezione ambientale: IP66, IP67, IP69K; Colori: Bianco, Verde, Rosso, Giallo, Blu; Non collegabile in cascata; QD integrale M12 a 4 pin