TURCK BANNER SRL - TUK30802038 WLS15XDW0360DSQS - 30802038
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...24 V
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007085268
Artikelnummer
TUK30802038
Herstellernummer
30802038
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...24 V
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
360 mm
Breite:
30.6 mm
Höhe/Tiefe:
15.5 mm


