TURCK BANNER SRL - TUK30802025 WLS15XDW0220DSC2 - 30802025
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...24 V
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007085251
Artikelnummer
TUK30802025
Herstellernummer
30802025
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...24 V
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
220 mm
Breite:
30.6 mm
Höhe/Tiefe:
15.5 mm


