Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30801449 LTF24IC2LDQ - 30801449

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30801449 LTF24IC2LDQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Messbereich Länge - 50...24000 mm

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Breite des Sensors - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007085206

Artikelnummer

TUK30801449

Herstellernummer

30801449

Hersteller

TUK

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Messbereich Länge:

50...24000 mm

Versorgungsspannung:

12...30 V

Breite des Sensors:

38 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

66 mm

Länge des Sensors:

68.7 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Lichtlaufzeit

Schutzart (NEMA):

6

Spannungsart:

DC

Vorausfallmeldung:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Sensore laser a tempo di volo diffuso; Gamma: 50-24000 mm; Ingresso: 12-30 V cc; Uscita: analogica: 4-20 mA; Laser di classe 2; Discreto: NPN/PNP configurabile; QD integrale M12