Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30801162 QS18VP6FF150Q8 - 30801162

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...150 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 150 mm

  • Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007085183

Artikelnummer

TUK30801162

Herstellernummer

30801162

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...150 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

150 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

49.5 mm

Länge des Sensors:

31.1 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Reaktionszeit:

0.85 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

632 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Serie WORLD-BEAM Q18: Campo fisso; Gamma: 150 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: PNP a stato solido complementare; QD integrale M12