TURCK BANNER SRL - TUK30800347 WLB32ZC285MQMB - 30800347
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP50
Länge - 368 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007085121
Artikelnummer
TUK30800347
Herstellernummer
30800347
Hersteller
TUK
Spannungsart:
AC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP50
Länge:
368 mm
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
50.1 mm


