TURCK BANNER SRL - TUK30800196 DX80N2X1W0P0ZTA - 30800196

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite - 72.5 mm
Höhe - 72.5 mm
Tiefe - 22.6 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488001346
Artikelnummer
TUK30800196
Herstellernummer
30800196
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
72.5 mm
Höhe:
72.5 mm
Tiefe:
22.6 mm
DX80N2X1W0P0ZTA: 0


