TURCK BANNER SRL - TUK30800033 SSA-EB1PLYR-12ECQ8-WC - 30800033
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007085084
Artikelnummer
TUK30800033
Herstellernummer
30800033
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Pulsante di arresto di emergenza SSA-EB1 da 30 mm; base illuminata fissa/lampeggiante gialla e rossa; attuatore da 40 mm; IP69K; contatti: 2NC/1NO-PNP; QD integrato M12 a 8 pin; include copertura lavabile SSA-EB1P-ECWC