TURCK BANNER SRL - TUK3079721 K50LDGRYPQ - 3079721
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007085046
Artikelnummer
TUK3079721
Herstellernummer
3079721
Hersteller
TUK
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Farben:
3
Montageart:
Einbau
Eingebautes Akustiksignal:
ja
Indicatore luminoso a 3 colori EZ-LIGHT serie K50 visibile alla luce diurna; Tensione: 15-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67; Ingresso: PNP; Colori: verde, rosso, giallo; QD integrale M12 a 4 pin


