TURCK BANNER SRL - TUK3079657 CSF-M12F51M12M41 - 3079657
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschirmt - ja
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -40...105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -40...105 °C
Bemessungsstrom In - 4 A
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007085022
Artikelnummer
TUK3079657
Herstellernummer
3079657
Hersteller
TUK
Geschirmt:
ja
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Schutzart (IP):
IP67