Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3078223 Q20PRQ - 3078223

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 12000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Vorausfallmeldung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007084902

Artikelnummer

TUK3078223

Herstellernummer

3078223

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

12000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Vorausfallmeldung:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

43.8 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

1 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

655 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

Serie WORLD-BEAM Q20: Ricevitore (rosso); Portata: 12 m; Ingresso 10-30 V cc; Uscita: PNP a stato solido complementare; QD a spirale M8 da 150 mm (6 pollici)