Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3078213 Q20PLPQ - 3078213

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 4000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007084889

Artikelnummer

TUK3078213

Herstellernummer

3078213

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

4000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

ja

Reaktionszeit:

0.8 ms

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

43.8 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

Schutzart (NEMA):

4X

Serie WORLD-BEAM Q20: Retro polarizzato; Portata: 4 m; Ingresso 10-30 V cc; Uscita: PNP a stato solido complementare; QD a spirale M8 da 150 mm (6 pollici)