TURCK BANNER SRL - TUK3078189 Q20PDXLQ5 - 3078189
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...1500 mm
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 1500 mm
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007084865
Artikelnummer
TUK3078189
Herstellernummer
3078189
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...1500 mm
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
1500 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
43.8 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
0.8 ms
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V


