TURCK BANNER SRL - TUK3077986 K50LGRYA120Q - 3077986
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannungsart - AC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007084841
Artikelnummer
TUK3077986
Herstellernummer
3077986
Hersteller
TUK
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Farben:
3
Montageart:
Einbau
Eingebautes Akustiksignal:
ja
Serie K50 EZ-LIGHT: Indicatore CA a 3 colori; Tensione: 85-130 V CA; Alloggiamento: Policarbonato; IP67; Colori: Verde Rosso Giallo; QD integrale Micro-style a 5 pin


