TURCK BANNER SRL - TUK3077533 EA5R1050PIXMODQ - 3077533
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzfeldhöhe - 1050 mm
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 1128 mm
Reichweite des Schutzfeldes - 4 m
Packung
1 ST
EAN
2000007084780
Artikelnummer
TUK3077533
Herstellernummer
3077533
Hersteller
TUK
Schutzfeldhöhe:
1050 mm
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1128 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
4 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...30 V
Länge des Sensors:
45.2 mm
Spannungsart:
DC
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Breite des Sensors:
36 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C


