Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3077532 EA5R900PIXMODQ - 3077532

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3077532 EA5R900PIXMODQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzfeldhöhe - 900 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 978 mm

  • Reichweite des Schutzfeldes - 4 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007084773

Artikelnummer

TUK3077532

Herstellernummer

3077532

Hersteller

TUK

Schutzfeldhöhe:

900 mm

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

978 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

4 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

5 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...30 V

Länge des Sensors:

45.2 mm

Spannungsart:

DC

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite des Sensors:

36 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Ricevitore EZ-ARRAY: 900 mm (35,4 pollici); Portata: (emettitore corrispondente venduto separatamente) 400 mm - 4 m; Ingresso: 12-30 V cc; Uscite: 2 PNP a stato solido 2 analogiche 4-20 mA EIA-4; QD integrale M12 a 8 pin