Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3077195 M12PFF50Q8 - 3077195

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3077195 M12PFF50Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...50 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 50 mm

  • Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007084728

Artikelnummer

TUK3077195

Herstellernummer

3077195

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...50 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

50 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Breite des Sensors:

12 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Höhe des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

67.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

680 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

6

Serie M12: Campo fisso (rosso); Gamma: 50 mm; Ingresso 10-30 V cc; Uscita: PNP a stato solido complementare; QD integrale M12