Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3076647 MQDMC-530RA - 3076647

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 9 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000007084612

Artikelnummer

TUK3076647

Herstellernummer

3076647

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

5

Kabellänge:

9 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP67

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

5 A

Cavo: M12 a terminazione singola; maschio ad angolo retto a 5 pin; guaina in PVC nero 5x22 da 9 m (29,53 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato