Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3076118 K50LGRYP - 3076118

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007084520

Artikelnummer

TUK3076118

Herstellernummer

3076118

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Farben:

3

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Serie K50 EZ-LIGHT: Indicatore multiuso a 3 colori; Tensione: 18-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67; Ingresso: PNP; Colori: verde, rosso, giallo; Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)