TURCK BANNER SRL - TUK3075429 EA5E1050Q - 3075429
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzfeldhöhe - 1050 mm
Höhe des Sensors - 1128 mm
Reichweite des Schutzfeldes - 4 m
Auflösung des Lichtvorhangs - 5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000007084476
Artikelnummer
TUK3075429
Herstellernummer
3075429
Hersteller
TUK
Schutzfeldhöhe:
1050 mm
Höhe des Sensors:
1128 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
4 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...30 V
Länge des Sensors:
45.2 mm
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
36 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C


