Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3075428 EA5E900Q - 3075428

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3075428 EA5E900Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzfeldhöhe - 900 mm

  • Höhe des Sensors - 978 mm

  • Reichweite des Schutzfeldes - 4 m

  • Auflösung des Lichtvorhangs - 5 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007084452

Artikelnummer

TUK3075428

Herstellernummer

3075428

Hersteller

TUK

Schutzfeldhöhe:

900 mm

Höhe des Sensors:

978 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

4 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

5 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...30 V

Länge des Sensors:

45.2 mm

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

36 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

EA5E900Q EZ-ARRAY 5 mm SPAZIATURA OTTICA x EMETTITORE 900 mm