TURCK BANNER SRL - TUK3075427 EA5E750Q - 3075427
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 36 mm
Höhe des Sensors - 828 mm
Länge des Sensors - 45.2 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Packung
1 ST
EAN
2000007084445
Artikelnummer
TUK3075427
Herstellernummer
3075427
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
828 mm
Länge des Sensors:
45.2 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Auflösung des Lichtvorhangs:
5 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
4 m
Schutzfeldhöhe:
750 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...30 V
Spannungsart:
DC


