Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3075228 QS18EP6DVQ8 - 3075228

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...600 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 600 mm

  • Einstellverfahren - Teach-In

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007084391

Artikelnummer

TUK3075228

Herstellernummer

3075228

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...600 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

600 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

49.5 mm

Länge des Sensors:

31.1 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.6 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

630 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Serie WORLD-BEAM QS18 Expert; Diffuso; Portata: 600 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: PNP; QD integrale M12 a 4 pin