Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3075029 VTBP6GRLQ - 3075029

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 50 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite des Sensors - 43.2 mm

  • Höhe des Sensors - 59.9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007084346

Artikelnummer

TUK3075029

Herstellernummer

3075029

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

50 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

43.2 mm

Höhe des Sensors:

59.9 mm

Länge des Sensors:

48 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-20...50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

13

Serie VTB: Pulsante touch di verifica a 2 colori; Ingresso: 12-30 V cc; Alloggiamento superiore: policarbonato; Uscita: PNP; Ingresso luce di lavoro: +10-30 V cc; Colori: verde rosso; QD integrale M12 a 5 pin