TURCK BANNER SRL - TUK3074287 M18RGX7PQPMA - 3074287
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Anzahl der Farben - 2
Packung
1 ST
EAN
2000007084261
Artikelnummer
TUK3074287
Herstellernummer
3074287
Hersteller
TUK
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Farben:
2
Eingebautes Akustiksignal:
ja
Serie M18 EZ-LIGHT: indicatore emulatore sensore a 2 colori; alloggiamento in ottone nichelato, filettatura M18x1; IP67; ingresso: PNP; colori: rosso verde; connettore a spirale QD M12 PUR a 4 pin da 150 mm (6 pollici)


